アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
平行チャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39378195
品番
HC-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。
トラスコ品番
115-6666
ストローク(mm)
10
幅(mm)
29
高さ(mm)
29
質量(g)
70
タイプ
単動
奥行(mm)
57
継手
BF-5
注意
※末端処理はしておりません。