ニッパグリップ:コンフォート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39379263 品番J200028
参考基準価格(税別)¥16,370 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。

全長(mm)206.4 用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断に トラスコ品番114-2888 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)303 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする