3/22より値下げ!現場を応援

J200059 強力型ニッパ KLEIN TOOLS 39379288 J200059 強力型ニッパ KLEIN TOOLS 39379288 J200059 強力型ニッパ KLEIN TOOLS 39379288 J200059 強力型ニッパ KLEIN TOOLS 39379288

強力型ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39379288 品番J200059
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。

全長(mm)228.6 用途ACSR・硬線・ネジ・釘等の切断に トラスコ品番114-2895 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする