アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39379358 品番J2488
参考基準価格(税別)¥13,990 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。

全長(mm)206.4 用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断に トラスコ品番114-2889 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)278 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする