※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(3FESW)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39379471
品番
3FESW030-030-04
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外径Dc(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
3
刃数
3
全長(mm)
45
トラスコ品番
643-9730
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。