※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(3NESM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39379636
品番
3NESM040-120-06
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径Dc(Φmm)
4.0
刃長l(mm)
12
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
643-9896
刃数
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。