※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂パンチング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39379988 品番 JP-PVC-T1D5P8-910X910/BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
材質ポリ塩化ビニル(PVC) トラスコ品番856-1539 質量(kg)0.8 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1 配列60°千鳥 穴径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする