※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKUTANI
OKUTANIの 樹脂素材
OKUTANIの 塩ビ
樹脂パンチング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39380024
品番
JP-PVC-T2D5P8-910X910/GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
トラスコ品番
856-1541
質量(kg)
1.5
ピッチ(mm)
8
板厚(mm)
2
配列
60°千鳥
穴径(mm)
5
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長