※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKUTANI
OKUTANIの 樹脂素材
OKUTANIの 塩ビ
樹脂パンチング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39380067
品番
JP-PVC-T3D5P8-910X910/YEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
黄色
トラスコ品番
856-1546
質量(kg)
2.3
ピッチ(mm)
8
板厚(mm)
3
配列
60°千鳥
穴径(mm)
5
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長