セキスイ
セキスイの クラフトテープ
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
39380155
品番
K50LRX2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
赤
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
トラスコ品番
114-4220
材質
クラフト紙
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.14
質量(kg)
2.26
長さ(m)
500