※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの クラフトテープ
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
39380234
品番
K50WL02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
トラスコ品番
114-4311
材質
クラフト紙
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.14
質量(kg)
1.75
長さ(m)
500