クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 重量フック
クロスビー アイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39380374
品番
L-320AN-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1.25
仕様
ラッチ:S-4320
トラスコ品番
115-1477
材質
合金鋼
質量(kg)
0.28
寸法d(mm)
9.14
寸法A(mm)
19.1
寸法D(mm)
9.14
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
31.8
有効長l(m)
85