クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 重量フック
クロスビー アイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39380383
品番
L-320AN-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1.6
仕様
ラッチ:S-4320
トラスコ品番
115-1478
材質
合金鋼
質量(kg)
0.4
寸法d(mm)
10.7
寸法A(mm)
23.1
寸法D(mm)
10.7
寸法B(mm)
79
寸法C(mm)
35.1
有効長l(m)
97