クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 重量フック
クロスビー アイフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39380417
品番
L-320AN-5.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
5.4
仕様
ラッチ:S-4320
トラスコ品番
115-1481
材質
合金鋼
質量(kg)
1.95
寸法d(mm)
18.3
寸法A(mm)
39.6
寸法D(mm)
18.3
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
51
有効長l(m)
147