※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(HFSS)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
6
刃数
6
注文コード
39380494
品番
6HFSS060-140-06
参考基準価格(税別)
¥13,140
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc・刃数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
14
外径Dc(Φmm)
6
刃数Z
6
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
645-9722
刃数
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。