※製品代表画像

MPHW060308ZEL JP4120 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39381144 MPHW060308ZEL JP4120 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39381144 MPHW060308ZEL JP4120 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39381144

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種JP4120 コーナーR(mm)0.8 注文コード39381144 品番MPHW060308ZEL JP4120
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材種・コーナーR・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。
インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。
インサートは3つの切れ刃を備えています。
1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。
2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。
3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。

精度H級 材種JP4120 チップ幅(mm)6.35 寸法W(mm)- 厚さ(mm)3.18 高さ(mm)3(チップ) コーナーR(mm)0.8 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※バーチカル加工は副切れ刃なしインサートを推奨致します。(MPHW0603○○ZEL)
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
※MZ1000、BH250は湿式切削には適しません。乾式(エアーブロー)での使用をお願いします。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする