※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39381178 品番MPK-6020J-B
参考基準価格(税別)¥14,780 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 荷台寸法(奥行)(mm)615 下段高さ(mm)115 高さ(mm)700 車輪径(Φmm)75 質量(kg)4.97 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) トラスコ品番868-8612 ブルー ブレーキ有無なし 全高(mm)700 キャスター自在×4 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする