※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)ストッパー付キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39381196 品番MPK-6020S-B
参考基準価格(税別)¥15,710 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 荷台寸法(奥行)(mm)615 下段高さ(mm)115 高さ(mm)700 車輪径(Φmm)75 質量(kg)4.94 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) トラスコ品番868-8614 ブルー ブレーキ有無あり 全高(mm)700 キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 ブレーキ種類ストッパー 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 適合ストッパーK-600JRS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする