※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39381205
品番
MPK-6024-B
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
415
荷台寸法(奥行)(mm)
615
下段高さ(mm)
115
高さ(mm)
900
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
5.48
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)
エラストマー樹脂
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
トラスコ品番
868-8615
色
ブルー
ブレーキ有無
なし
全高(mm)
900
キャスター
自在×2、固定×2
材質(ホイール)
ポリプロピレン(PP)
適合ストッパー
K-600JRS
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません