EKO
EKOの 環境測定(自然環境/安全環境)
EKOの 環境測定その他関連用品
全天日射計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39381284
品番
MS-40C
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
付属品
ケーブル
トラスコ品番
125-6678
幅(mm)
96
測定範囲
(日射強度)0-2000W/m
2
高さ(mm)
83.5
質量(g)
370
奥行(mm)
96
電源
不要
分解能
(日射強度)80W/m
2
測定波長
285〜3000nm