※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
キー付耐候プラボックス(屋根あり)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39382867
品番
OPK20-45A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
169
基板寸法(縦×横)(mm)
390×320
材質
AAS樹脂
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
トラスコ品番
423-1261
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
500
奥行(mm)
200
間口(mm)
400
基板厚(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39382867
OPK20-45A
45497252
OPK20-45A
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました