アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
多関節用ツールチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383068
品番
OX-005A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。パラレルリンクロボットの高速動作に対応します。
質量(g)
38
タイプ
ロボット側
取付場所
ロボット側
幅(mm)
58
奥行(mm)
28.2
高さ(mm)
32.2
トラスコ品番
115-6554