アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
OX用エアーオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383077
品番
OX-005AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
エアーチャッキ弁内蔵です。
質量(g)
12
取付
ロボット側
適合機種
OX-005
幅(mm)
30
奥行(mm)
15.9
高さ(mm)
10
トラスコ品番
115-6579