アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
OX用エアーオプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383095
品番
OX-005AIA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エアーチャッキ弁内蔵です。
質量(g)
7
取付
ツール側
適合機種
OX-005
幅(mm)
30
奥行(mm)
13.5
高さ(mm)
10
トラスコ品番
115-6580