多関節ロボット用ツールチェンジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39383113 品番 OX-03AI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。

質量(g)45 タイプツール側 取付場所ツール側 幅(mm)48 奥行(mm)17.6 高さ(mm)47.5 可搬質量(kg)〜3 押出力(N)63 仕様【引込力】123 トラスコ品番115-6557

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする