アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
多関節ロボット用ツールチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383138
品番
OX-05AI
参考基準価格(税別)
¥23,716
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
質量(g)
115
タイプ
ツール側
取付場所
ツール側
幅(mm)
48
奥行(mm)
17.6
高さ(mm)
47.5
可搬質量(kg)
〜5
押出力(N)
63
仕様
【引込力】123
トラスコ品番
115-6559