アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
多関節用ツールチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383147
品番
OX-10B
参考基準価格(税別)
¥86,240
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。
質量(g)
199
タイプ
ロボット側
取付場所
ロボット側
幅(mm)
87.5
奥行(mm)
42.5
高さ(mm)
56.5
可搬質量(kg)
〜10
押出力(N)
198
仕様
【引込力】277
トラスコ品番
115-6560