OX用エアーオプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39383174 品番 OX-20BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エアーチャッキ弁内蔵です。

質量(g)76 取付ロボット側 適合機種OX-20 幅(mm)80 奥行(mm)23.8 高さ(mm)19 トラスコ品番115-6581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする