アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
OX用エアーオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383217
品番
OX-20BIA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
エアーチャッキ弁内蔵です。
質量(g)
57
取付
ツール側
適合機種
OX-20
幅(mm)
80
奥行(mm)
21.8
高さ(mm)
19
トラスコ品番
115-6582