アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
多関節用ツールチェンジャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383235
品番
OX-35AI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
仕様
【引込力】766
トラスコ品番
115-6565
幅(mm)
110
高さ(mm)
103
質量(g)
545
タイプ
ツール側
奥行(mm)
27.5
取付場所
ツール側
可搬質量(kg)
〜35
押出力(N)
452