アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
多関節用ツールチェンジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39383269
品番
OX-60AI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
フェイルセーフ機構内蔵です。中型ロボット対応、可搬60kg仕様のツールチェンジャーです。エアーオプションを追加が可能です。
仕様
【引込力】1216
トラスコ品番
115-6567
幅(mm)
148.2
高さ(mm)
118.5
質量(g)
734
タイプ
ツール側
奥行(mm)
27.5
取付場所
ツール側
可搬質量(kg)
〜60
押出力(N)
726