OX用エアーオプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39383278 品番 OX-60AIA
参考基準価格(税別)¥14,014 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

エアーチャッキ弁内蔵です。

質量(g)80 取付ツール側 適合機種OX-35/60 幅(mm)71 奥行(mm)25.6 高さ(mm)27.5 トラスコ品番115-6584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする