セキスイ
セキスイの OPPテープ
製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
39383603
品番
P60LT03
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.09
基材
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
114-4436
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.09
質量(kg)
2.36
長さ(m)
500