日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PCS形プラボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383847
品番
PCS-4H30
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
57
材質
ボデー:PC+PBT樹脂
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
トラスコ品番
391-9722
質量(kg)
0.34
高さ(mm)
230
間口(mm)
80
保護等級
-
材質(カバー)
PC+PBT樹脂
難燃性
5VA
設置場所
-
穴寸法(Φmm)
カバー:30×4、ボディー(底面):22×1
扉形式
ねじ止め式(樹脂製)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
80×230×65
ボックス板厚(mm)
ボデー:3、カバー:3