※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
39384563
品番
DLCAZS3120360
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥10,824
販売価格(税別)
¥
9,840
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
DLC
刃数
3
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
24
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
用途
アルミ加工用
トラスコ品番
394-8579
質量(g)
884
首下長(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応