CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39384678 品番 R390-020A20D-11L
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

防振型円筒シャンク

チップサイズ07 タイプ防振型円筒シャンク 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)20 接続径20 機能長さ(mm)171 使用可能長さ(mm)120 トラスコ品番823-1227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする