RAA1.25-4 絶縁被覆付丸型端子ストレート形 JST(日本圧着端子製造) 39384723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付丸型端子ストレート形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード39384723 品番RAA1.25-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 全長(mm)20 トラスコ品番422-5881 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール 質量(g)73 規格JIS規格品 外寸(mm)8 内寸(mm)3.2 スタッド径(Φmm)4.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39384723 RAA1.25-4 08527994 V1.25-4 (RAA1.25-4) ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 1箱(100個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする