※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39385658
品番
RQS10-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
10
シャンク径(mm)
10
刃数
4
刃長(mm)
25
材質
ハイス
全長(mm)
100
トラスコ品番
429-4459
質量(g)
55.6
表面処理
ATコーティング
ねじれ角
30