MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ)
材質
ハイス
表面処理
ATコーティング
ねじれ角
30
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39385658
RQS10-AT
10
10
4
25
100
¥
9,200
取扱い終了
39385667
RQS12-AT
12
12
4
30
110
¥
11,770
取扱い終了
39385676
RQS14-AT
14
14
4
30
110
¥
12,870
取扱い終了
39385685
RQS16-AT
16
16
4
35
125
¥
14,300
取扱い終了
39385694
RQS18-AT
18
18
4
35
125
¥
15,730
取扱い終了
39385703
RQS20-AT
20
20
4
40
140
¥
16,940
取扱い終了
39385719
RQS22-AT
22
22
5
40
140
¥
19,140
取扱い終了
39385728
RQS25-AT
25
25
5
45
160
¥
22,770
取扱い終了
39385737
RQS28-AT
28
28
5
45
160
¥
28,270
取扱い終了
39385746
RQS30-AT
30
30
6
45
160
¥
35,750
取扱い終了
39385755
RQS35-AT
35
35
6
55
180
¥
61,820
取扱い終了
39385764
RQS40-AT
40
40
6
65
200
¥
74,690
取扱い終了
39385773
RQS6-AT
6
6
4
15
80
¥
7,470
取扱い終了
39385789
RQS8-AT
8
8
4
20
90
¥
8,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください