※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39385667
品番
RQS12-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,770
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
12
シャンク径(mm)
12
刃数
4
刃長(mm)
30
材質
ハイス
全長(mm)
110
トラスコ品番
429-4467
質量(g)
87.5
表面処理
ATコーティング
ねじれ角
30