RQS14-AT ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39385676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39385676 品番RQS14-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,870
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)14 シャンク径(mm)14 刃数4 刃長(mm)30 材質ハイス 全長(mm)110 トラスコ品番429-4475 質量(g)94.9 表面処理ATコーティング ねじれ角30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする