RQS16-AT ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39385685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39385685 品番RQS16-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)16 シャンク径(mm)16 刃数4 刃長(mm)35 材質ハイス 全長(mm)125 トラスコ品番429-4483 質量(g)175.3 表面処理ATコーティング ねじれ角30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする