※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39385694
品番
RQS18-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,730
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
18
シャンク径(mm)
18
刃数
4
刃長(mm)
35
材質
ハイス
全長(mm)
125
トラスコ品番
429-4491
質量(g)
185.2
表面処理
ATコーティング
ねじれ角
30