※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル(多刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39385719
品番
RQS22-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,140
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
22
シャンク径(mm)
22
刃数
5
刃長(mm)
40
材質
ハイス
全長(mm)
140
トラスコ品番
429-4513
質量(g)
314.1
表面処理
ATコーティング
ねじれ角
30