AMS-10L エンドミルキャップ TRUSCO 39385796 AMS-10L エンドミルキャップ TRUSCO 39385796

エンドミルキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 39385796 品番 AMS-10L
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。

適合軸径(Φmm)10 全長(mm)77 長さ(mm)(保護長さ)70 質量(g/パック)18 用途エンドミルの刃先保護に。 トラスコ品番366-9629 質量(g)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39385884
2022-11-16
用途:
特殊ドリルのキャップとして
株式会社伊藤技研 様

使いやすく弊社の定番なのですが、使い捨てなのでもう少し価格が安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする