クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビー ステージ用・シャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39385807
品番
S209T-1/2
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.33
基本使用荷重(t)
2
寸法D(mm)
30.2
寸法D1(mm)
12.7
寸法d3(mm)
16
寸法L1(mm)
47.8
寸法A(mm)
33.3
口幅(mm)
20.6
トラスコ品番
115-0083
材質
合金鋼