クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビー ステージ用・シャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39385816
品番
S209T-3/8
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.14
基本使用荷重(t)
1
寸法D(mm)
23.1
寸法D1(mm)
9.65
寸法d3(mm)
11.2
寸法L1(mm)
36.6
寸法A(mm)
26.2
口幅(mm)
16.8
トラスコ品番
115-0081
材質
合金鋼