クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビー ステージ用・シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39385825
品番
S209T-7/16
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.17
基本使用荷重(t)
1.5
寸法D(mm)
26.9
寸法D1(mm)
11.2
寸法d3(mm)
12.7
寸法L1(mm)
42.9
寸法A(mm)
29.9
口幅(mm)
19.1
トラスコ品番
115-0082
材質
合金鋼