SC21-300E SC21(200・220V-100・110V)電源トランス(降圧専用タイプ) スワロー電機 39385956

SC21(200・220V-100・110V)電源トランス(降圧専用タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39385956 品番SC21-300E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)220、200、OV 出力電圧(V)110、100、OV E 容量(kVA)0.3 絶縁種別E種 トラスコ品番451-4289 材質銅、鉄、樹脂 幅(mm)128 質量(kg)5 高さ(mm)131 奥行(mm)100 定格2次電流(A)3 端子ねじ(mm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39385956 SC21-300E 08522087 SC21-300E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機 1台 8,898 税込9,788 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする