ロック式アイボルトMネジ スライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39386543 品番 SL-150-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)28 寸法C(mm)35.5 寸法G(mm)14.7 寸法H(mm)53 寸法L(mm)27.8 トラスコ品番115-1472 材質合金鋼 質量(kg)0.14 ピッチ(mm)1.5 基本使用荷重(t)0.5 ねじ径(mm)M10 ボルト(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする